ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/01B CAVO DA SP 3P A PRESA 3P 1M POLY BAG - 40-300/01B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Esecuzione collegamento 2 - Presa
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604605
Codice prodotto
ALP40-300/01B
Cod. produttore
40-300/01B
Produttore
ALP
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Presa
Lunghezza:
1 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Anti-schiacciamento Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli






