ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-53/16B SPINA 3 POLI 16A BIANCA POLYB - 23-53/16B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017443556409
Codice prodotto
ALP23-53/16B
Cod. produttore
23-53/16B
Produttore
ALP
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Italia 16A Colore: Bianco Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max: 1500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato Materiale Contatto: Lega di rame


