ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-1 PRESA TRIPOLARE - 23-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443037151
Codice prodotto
ALP23-1
Cod. produttore
23-1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Orientamento: Dritto Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C


