pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-028B CAVO SP. IEC320 C14 PRESA IEC320 C13 ... - 23-028B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661806

Codice prodotto

ALP23-028B

Cod. produttore

23-028B

Produttore

ALP


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina IEC320 C14 Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto