ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008WB CAVO DA EUROSP. A PR8MM IEC BIAN.1.5M PB - 23-008WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443629325
Codice prodotto
ALP23-008WB
Cod. produttore
23-008WB
Produttore
ALP
Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto


