pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008/3B CAVO DA EUROSPINA PR.IEC P.82 3.0M PB - 23-008/3B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443630796

Codice prodotto

ALP23-008/3B

Cod. produttore

23-008/3B

Produttore

ALP


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto