ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-70-002 GIUNZIONI AUTOSALD. TERMOR. AWG22-18 ... - 22-70-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8017443686830
Codice prodotto
ALP22-70-002
Cod. produttore
22-70-002
Produttore
ALP
Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Rosso
Restringimento: 2:1
Tensione isolamento: 600V
AWG cavo: 22 - 18
Sezione cavo: 0.5 - 1mm²
Stagno: Lega sn42Bi58
Diametro: ø2.7mm
Temperatura di restringimento: 130 - 150°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C


