ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-011LB CAVO SP.JACK 3.5 A PR.JACK3.5 5M POLYB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443647688
Codice prodotto
ALP11-3-011LB
Cod. produttore
11-3-011LB
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m