pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-009B CAVO AUDIO DA SP.JACK3.5ST/SP3.5ST POLYB - 11-3-009B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443562745

Codice prodotto

ALP11-3-009B

Cod. produttore

11-3-009B

Produttore

ALP

Tipo di connettore collegamento 1:

Connettore jack da 3,5 mm

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 2:

Connettore jack da 3,5 mm

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

1.5 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo