pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/3B CAVO DA JACK 3.5 A 2 SPINE RCA 3.0MPOLYB - 11-3-002/3B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Cinch

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443564244

Codice prodotto

ALP11-3-002/3B

Cod. produttore

11-3-002/3B

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

Connettore jack da 3,5 mm

Tipo di connettore collegamento 2:

Cinch

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

3 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Forma Cavo: Lineare
Guaina: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Plastico
Colore connettori: Nero
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L