ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-28 SPINA JACK 3.5 MM STEREOORO GUIDACAV A M - 11-28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm
Tipologia - Maschio (connettore)
Confezione
10 PZ
EAN
8017443034655
Codice prodotto
ALP11-28
Cod. produttore
11-28
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipologia:
Maschio (connettore)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Canali: Stereo Adatto per: Cavo ø4 mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Contatto: Ottone placcato oro Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 3.5mm






