ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-10 SPINA JACK 3.5 MM MONO GUIDACAVO A MOLLA - 11-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm
Tipologia - Maschio (connettore)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443034570
Codice prodotto
ALP11-10
Cod. produttore
11-10
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipologia:
Maschio (connettore)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 3.5mm






