pagina iniziale

AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38201.62.BL1 MULTITRANSMITTERBLACK - 38201.62.BL1

copiacopia
AJAX SYSTEMS POLAND - AJX38201.62.BL1 MULTITRANSMITTERBLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 18

  • Numero di uscite - 0

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

  • Con alimentatore - no

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006744616

Codice prodotto

AJX38201.62.BL1

Cod. produttore

38201.62.BL1

Produttore

AJX

Numero di ingressi:

18

Numero di uscite:

0

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Con alimentatore:

no

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Con scatola:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Nero

Altezza:

238 mm

Larghezza:

196 mm

Profondità:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no