ABC TOOLS SPA - ABCN99101000 12 ROT. ASCIUGAMANI CELL.120 M - N99101000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566156674
Codice prodotto
ABCN99101000
Cod. produttore
N99101000
Produttore
ABC
In pura ovatta di cellulosa ad 1 velo Con anima di cartone a spirale per invito all?estrazione interna Idoneo per contatto con alimenti Tipo piccolo per contenitori N 9912/1 - Lunghezza 120 m Diametro 130 mm - Altezza 200 mm - Foro 50 mm Peso circa600 g per bobina - Peso 25 g/m In confezione da 12 rotoli


