pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91030000 MINI TORCIA RIC. FLASH 12V - N91030000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91030000 MINI TORCIA RIC. FLASH 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351246

Codice prodotto

ABCN91030000

Cod. produttore

N91030000

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metallo Mod. FLASH 12-24VMini torcia con SAMSUNG LED ad altissima luminosita, compatta,che si ricarica attraverso la presa da 12V delle automobiliCon funzione focus per regolare l?angolo del flusso luminosoFlusso luminoso 130 lumen - 900?8000 lux a 0,5 mLunghezza max. flusso luminoso 100 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (550 mAh)Autonomia max. 1h - Tempo di ricarica ca. 2hDimensioni 30x105 mm - Peso 88 g