pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90984300 TORCIA 4AA ELED RES.CHIMIC. - N90984300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90984300 TORCIA 4AA ELED RES.CHIMIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079327879

Codice prodotto

ABCN90984300

Cod. produttore

N90984300

Produttore

ABC

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 4AA eLED HerculiteResistente a prodotti chimici come acetone, acido delle batterie, liquido dei freni, carburante Diesel, etanolo, liquido refrigerante, benzina, grasso, acido cloridrico, fluido idraulico, metiletilchetoneFlusso luminoso 180 lm - Autonomia 8hAccensione/spegnimento tramite pulsanteImpermeabile fino a 3 m di profonditaCon valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono essere sviluppati dalle batterieNon conduce elettricitaFunziona con 4 batterie alcaline AA (incluse)Lunghezza 160 mm - Peso 158 gCon passante per elastici di tenuta sugli elmetti con apposito gancio N 9098/5