pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90950000 LAMPADA LIN.A LED LUNGH. 75 CM - N90950000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90950000 LAMPADA LIN.A LED LUNGH. 75 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997352410

Codice prodotto

ABCN90950000

Cod. produttore

N90950000

Produttore

ABC

Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc. Con profilo in acrilico resistente agli urti, con terminali in alluminio nero anodizzato Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75 : garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W Durata dei LED circa 100000 ore Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo puo essere inclinato a piacere Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari Diametro delle lampade 25 mm Alimentazione 230V Mod. LINE LIGHT 75Unita lunghezza totale 838 mmCon 96 SMD LED1250 lumen - 2000 lux a 0,5 mConsumo 9WGrado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione dipolvere ed effetti dell'immersione temporanea)Fornita completa di trasformatore da 24 V, cavo dialimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete