pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90152000 CONTENITORI TRASPARENTI 6 VASC - N90152000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90152000 CONTENITORI TRASPARENTI 6 VASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di montaggio aperta

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Rosso segnale - no

  • Staffa lucchetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566075128

Codice prodotto

ABCN90152000

Cod. produttore

N90152000

Produttore

ABC

Tipologia:

Scatola di montaggio aperta

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Rosso segnale:

no

Staffa lucchetto:

no

Altezza:

110 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

90 mm

Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 6 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x90x110 mm. Dimensione vaschette LxPxh 93x70x100 mm