ABC TOOLS SPA - ABCN90151000 CONTENITORI TRASPARENTI 9 VASC - N90151000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scatola di montaggio aperta
Materiale - Plastica
Con bandoliera - no
Rosso segnale - no
Staffa lucchetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566075104
Codice prodotto
ABCN90151000
Cod. produttore
N90151000
Produttore
ABC
Tipologia:
Scatola di montaggio aperta
Materiale:
Plastica
Con bandoliera:
no
Rosso segnale:
no
Staffa lucchetto:
no
Altezza:
75 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
50 mm
In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc. Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 9 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x50x75 mm. Dimensione vaschette LxPxh 60x47x66 mm