pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN87601500 PANNELLI FORATI L.1500 - N87601500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN87601500 PANNELLI FORATI L.1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566275801

Codice prodotto

ABCN87601500

Cod. produttore

N87601500

Produttore

ABC

Adatte per ambienti operativi quali magazzini, laboratori, officine Di grande versatilita, possono variare nel loro sviluppo e disposizione, a seconda delle proprie esigenze La loro caratteristica principale e di mantenere il posto di lavoro ordinato perun facile e rapido prelievo del materiale I componenti che le costituiscono, raffigurati di seguito, sono adatti per essere assemblati tra loro garantendo sicurezza e stabilita Adatti per il montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703 - Portata max. 50kg Pannelli forati - In profilo di acciaio Con foro quadro da 10x10 mm Predisposti per l?aggancio ai montanti N 8761 Portata max. 25 kg Per ganci vedere le pagine seguenti