pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68948000 UTENSILI N6894/8 - N68948000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68948000 UTENSILI N6894/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a taglio - 9

  • Numero di pinze - 4

  • Numero di chiavi poligonali - 12

  • Numero di chiave combinata - 17

  • Numero di chiavi a brugola - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566155387

Codice prodotto

ABCN68948000

Cod. produttore

N68948000

Produttore

ABC

Numero di cacciaviti a taglio:

9

Numero di pinze:

4

Numero di chiavi poligonali:

12

Numero di chiave combinata:

17

Numero di chiavi a brugola:

9

Numero di chiavi a bocca:

12

Numero di chiave inglese:

4

Numero di scalpelli e bulini:

6

Numero di martelli:

2

Numero di tagliacavi:

3

Numero di utensili multifunzione:

2

Numero totale di utensili:

109

Imballaggio:

Valigia

Set per manutenzione servizio auto e garagisti. Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm completa di 109 utensili. •1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9 •1 giravite a lama reversibile A 1496 •1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm •1 serie di 12chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm •1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12 •1 serie di 17 chiavi combinate A 2935/17 da 6÷22 mm •1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm •1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm •1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco 1/2” •1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm •1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm •2 pinze per anelli interni di sicurezza (Seeger) B 1748/1 Ø 8÷11 - 12÷25 mm •2 pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger) B 1749/1 Ø 3÷10 - 10÷25 mm •1 pinza a morsetto B 1780/3 da 250 mm •1 tronchese B 1813/5 da 160 mm •1 cesoia a doppia leva per lamiera B 2089/3 •1 paio di forbici B 2174/1 •1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm •1 chiave per filtri olio C 3001/3 •2 chiavi per candele esagonali C 3048/1 da 16 - 20,8 mm, con attacco 1/2” •1 martello C 3432/1 da 500 g •1 mazzuola C 3477/1 con testa Ø 35 mm •1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino•1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm. Peso circa 24,8 kg