pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68942000 UTENSILI N6894/2 - N68942000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68942000 UTENSILI N6894/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566155325

Codice prodotto

ABCN68942000

Cod. produttore

N68942000

Produttore

ABC

Per manutenzioneCassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm completa di 30 utensili1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/91 serie di 8 chiavi a forchetta A 2930 da 6x7?20x22 mm1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 81 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm1 tronchese B 1813/5 da 160 mm1 paio di forbici B 2174/11 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm1 martello C 3431/2 da 500 g1 coltello C 52871 archetto per seghette da metallo D 27631 metro snodato H5033 da 2 m1 flessometro H 5083/1 da 3 m1 spray Marinoil K 38321 lucchetto N 3243/7 da 30 mmPeso circa 8,9 kg