pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68753000 TASCA CON 6 UTENSILI - N68753000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68753000 TASCA CON 6 UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 6

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 2

  • Imballaggio - Borsa

  • Set per elettromontatore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566209141

Codice prodotto

ABCN68753000

Cod. produttore

N68753000

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

6

Numero di cacciaviti a croce PH:

1

Numero di cacciaviti a taglio:

2

Imballaggio:

Borsa

Set per elettromontatore:

sì

Numero di apparecchi di misura:

1

Numero di tagliacavi:

1

Numero di attrezzi per test:

1

Tasche con utensili 1 cercafase da 100 mm 1 paio di forbici con manici bicomponente 2 giraviti ¿ mm 3,0x0,5 - 4,0x0,8 1 giravite ¿ PH1 1 flessometro da 3 m