pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN32357000 CARRELLO PORTAUT.179 NW-7 - N32357000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN32357000 CARRELLO PORTAUT.179 NW-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896219629

Codice prodotto

ABCN32357000

Cod. produttore

N32357000

Produttore

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Costruzione robusta, interamente in lamiera di acciaio termoverniciata e di elevata qualita Colonne portanti maggiorate che danno piu stabilita al carrello, con protezione in gomma contro gli urti pertutta la loro lunghezza 4 ruote 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l?avvolgimento di fili e di residui Pareti laterali fessurate e personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari La particolare struttura, con le pareti laterali poste piu internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti Senza utensili Mod. 179 NW-7Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm, trattato secondo le norme che regolano l'ambienteChiusura centralizzata con 2 chiavi che consente di chiudere cassetti e porta contemporaneamenteCompleto di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su cuscinetti a sfere adatti per alloggiamenti Safety-Insert-System da 1/3+50 mm- 6 cassetti altezza 81 mm portata 25 kg- 1 cassetto altezza 166 mm portata 40 kgVano laterale completo di porta e ripiano regolabile in altezzaRetro del pannello con condotto per il passaggio di cavi elettrici