pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN32081100 CARR. PORTAUT. TRUCK 11 CASS. - N32081100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN32081100 CARR. PORTAUT. TRUCK 11 CASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566237625

Codice prodotto

ABCN32081100

Cod. produttore

N32081100

Produttore

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiavi Mod. TRUCK Costruzione robusta e di elevata qualita Con 7 cassetti frontali dimensioni interne utili LxP 568x398 mm e 3 cassetti laterali dimensioni interne utili LxP 283x398 mm, ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche e completi di tappetino Pareti frontale e posteriore fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili (N 2745/1?N 2745/14) e accessori vari Ripiano superiore con tappetino in EVA con spessore 10 mm Vano posteriore con 2 ripiani regolabili Vano laterale con 1 ripiano regolabile e porta con chiusura con serratura Con 2 robuste maniglie in acciaio con bracci di fissaggio in materiale plastico