pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN27133025 CONTENIT. H 57 MM CON 25 ALL. - N27133025

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN27133025 CONTENIT. H 57 MM CON 25 ALL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5733439136297

Codice prodotto

ABCN27133025

Cod. produttore

N27133025

Produttore

ABC

Dimensioni LxP 413x330 mm In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale Colore blu Tipo completo di vaschette Altezza valigetta 57 mm Completo di vaschette altezza 47 mm Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg