ABC TOOLS SPA - ABCN22520000 BORSA A BAULETTO 420X255X360MM - N22520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Altezza - 360 mm
Con bandoliera - no
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566161722
Codice prodotto
ABCN22520000
Cod. produttore
N22520000
Produttore
ABC
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Altezza:
360 mm
Con bandoliera:
no
Larghezza:
420 mm
Profondità:
255 mm
Staffa lucchetto:
sì
Rosso segnale:
no
Borsa portautensili in nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo per una maggiore tenuta. Fondo e interni rinforzati. Doppia apertura: frontale e dall’alto per il facile prelievo degli utensili. Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento. Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza. Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252 sul trolley. N 2253 per un comodo trasporto. Tipo a bauletto. Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all’usura. Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253. Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm. Peso 2 kg


