ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM - N22515000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Con bandoliera - sì
Altezza - 320 mm
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566191187
Codice prodotto
ABCN22515000
Cod. produttore
N22515000
Produttore
ABC
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Con bandoliera:
sì
Altezza:
320 mm
Larghezza:
230 mm
Profondità:
220 mm
Borse portautensili Con banda riflettente In nylon ad alta tenacità, cuciture rinforzate Ampio vano interno con tasche portaoggetti Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite Con tracolla Chiusura principale con cerniera


