pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22375530 CASSET.5 SCOMP.530X200X200 MM - N22375530

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22375530 CASSET.5 SCOMP.530X200X200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Con bandoliera - no

  • Larghezza - 530 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566035023

Codice prodotto

ABCN22375530

Cod. produttore

N22375530

Produttore

ABC

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Con bandoliera:

no

Larghezza:

530 mm

Profondità:

200 mm

Staffa lucchetto:

sì

Rosso segnale:

no

Cassetta professionale portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Tipo con 5 scomparti. •Larghezza 530 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 7,5 kg