ABC TOOLS SPA - ABCM73953600 ASS. 36 UTENSILI ANTISCINTILLA - M73953600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566258392
Codice prodotto
ABCM73953600
Cod. produttore
M73953600
Produttore
ABC
Completo di 36 utensili antiscintilla in lega di rame-berillio - Be-Cu 4 giraviti ad intaglio M 7160 mm 3,0x75 - 4,0x100 - 6,0x150 - 8,0x200 3 giraviti a croce PHILLIPS M 7166 PH1 - PH2 - PH3 1 pinza con becchi mezzitondi M 7184 da 150 mm 1 pinza universale M 7190 da 200 mm 1 tronchese M 7200 da 150 mm con tagliente laterale 1 martello per calderai M 7218/5,con battente tondo piano e penna sferica 1 mazzetta M 7230 da 1 kg, con manico in legno 1 levachiodi M 7240 da 250 mm, con levachiodi e scalpello 1punteruolo M 7260 da 130 mm 1 scalpello M 7253 da 200 mm, a tagliente dritto con sezione esagonale 1 paio di forbici M 7266 1 giratubi M 7276 da 450 mm, mod. Americano 1 chiave a rullino M 7278 da 250mmm 2 chiavi combinate M 7282 da 8 e 10 mm 3 chiavi amaschio esagonali piegate M 7306 da 6 ? 8 e 10 mm 1 coltello M 7330 da 250 mm, con impugnatura di legno 1 spatola M 7333 da 50x200 mm, con manico in legno 1 archetto per seghetto M 7345/1 da 500 mm, completo di lama 1 spazzola M 7352, 4x16 ranghi 1 valigetta N 2282/7 in materiale plastico antiurto con 3 pannelli portautensili ABS, con profilo di rinforzo e serratura TSA doppia a scatto con chiave Dimensioni valigetta LxPxh 490x370x190 mm - Peso circa 12,3 kg


