pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71591700 ASSORTIMENTO 18 UTENSILI VDE - M71591700

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71591700 ASSORTIMENTO 18 UTENSILI VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026624

Codice prodotto

ABCM71591700

Cod. produttore

M71591700

Produttore

ABC

Tipo composto da 18 utensili3 giraviti ad intaglio da mm 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x1251 giravite a croce - Punta DIN 0 - 17 chiavi a bussola esagonali att. da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 192 prolunghe attacco da mm 125 - 2501leva a cricchetto reversibile attacco 1 pinza universale da 180 mm, con manici isolanti ad immersione1 tronchese con tagliente laterale da 160 mm, con manici isolanti ad immersione1 coltello In valigetta di resina sintetica con chiusura a scattoDimensioni LxPxh 360x300x80 mm - Peso 3,4 kg