pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71510280 CESOIE M 7151/0X280 - M71510280

ABC TOOLS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 52 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Sezione max. del cavo - 380 mm²

  • Lunghezza totale - 280 mm

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026891

Codice prodotto

ABCM71510280

Cod. produttore

M71510280

Produttore

ABC

Adatto per il diametro max. del cavo:

52 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Sezione max. del cavo:

380 mm²

Lunghezza totale:

280 mm

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con funzione di asportazione isolamento:

sì

Con protezione dagli impatti:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici in acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettriciin rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni di spazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio. Manici rivestiti in resina termoplastica. Manici in materiale bicomponente a forte spessore. •Lunghezza totale 280 mm •Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione 380 mm² •Apertura massima per cavi Ø 52 mm