pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71502300 CESOIE PER CAVI ELET.165 MM TT - M71502300

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71502300 CESOIE PER CAVI ELET.165 MM TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773081524

Codice prodotto

ABCM71502300

Cod. produttore

M71502300

Produttore

ABC

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione cromata Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a piu fili Per cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 50 mm Apertura massima per cavi 15 mm Lunghezza totale 165 mm - Peso 260 g Non adatte per filo di acciaio ecavi in rame trafilati a freddo