pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2 - M71502000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 15 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Sezione max. del cavo - 50 mm²

  • Lunghezza totale - 165 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773039648

Codice prodotto

ABCM71502000

Cod. produttore

M71502000

Produttore

ABC

Adatto per il diametro max. del cavo:

15 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Sezione max. del cavo:

50 mm²

Lunghezza totale:

165 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo