pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0 - M71500000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 16 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Sezione max. del cavo - 70 mm²

  • Lunghezza totale - 230 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773006305

Codice prodotto

ABCM71500000

Cod. produttore

M71500000

Produttore

ABC

Adatto per il diametro max. del cavo:

16 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Sezione max. del cavo:

70 mm²

Lunghezza totale:

230 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Tipo corto a leva semplice,In acciaio inossidabile temperato e bonificato,Taglienti temperati e rettificati di precisione - Testa pulita,Manici isolanti in materiale plastico, con paramani Per il taglio di cavi in rame ed alluminio ad uno o più conduttori,Taglio leggermente tondo, preciso e senza deformazione dell’isolamento, anche con una mano Per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm², multipolari fino a 50 mm² e a filo sottile fino a 70 mm²; per conduttori in alluminio multipolari fino a 70 mm²,Apertura massima per cavi Ø 16 mm - Lunghezza totale 230 mm - Peso 275 g,Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo