pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71375000 PINZE SPELACAVI M7137/5 - M71375000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71375000 PINZE SPELACAVI M7137/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 0.2...6 mm²

  • Isolato - sì

  • Con tagliafilo - sì

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì

  • Diametro zona di asportazione isolamento - 2.5...7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566049174

Codice prodotto

ABCM71375000

Cod. produttore

M71375000

Produttore

ABC

Sezione zona di asportazione isolamento:

0.2...6 mm²

Isolato:

sì

Con tagliafilo:

sì

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

sì

Diametro zona di asportazione isolamento:

2.5...7 mm

Taglio della spirale:

no

Sezione longitudinale:

no

Taglio rotondo:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con protezione dagli impatti:

no

Pinza spelacavi a regolazione automatica interamente isolata, in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro. Parti metalliche in acciaio temperato - Con apertura automatica con molla e fermo di chiusura. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2,5÷7 mm. Per conduttori con sezione da 0,2÷6 mm² (AWG 24-10) - Lunghezza totale 180 mm.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA