pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71320140 TRONCHESI M7132X140 - M71320140

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71320140 TRONCHESI M7132X140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Standard

  • Lunghezza - 140 mm

  • Isolato - sì

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Con funzione di asportazione isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773040293

Codice prodotto

ABCM71320140

Cod. produttore

M71320140

Produttore

ABC

Forma:

Standard

Lunghezza:

140 mm

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Tronchese laterale in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale140 mm •Taglia filo a bassa resistenza Ø 4,0 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 2,5 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 1,8 mm