pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71301180 PINZE M 7130/1X180 - M71301180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71301180 PINZE M 7130/1X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180 mm

  • Taglio sporgente - sì

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

  • Esecuzione antiscintilla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773010012

Codice prodotto

ABCM71301180

Cod. produttore

M71301180

Produttore

ABC

Lunghezza:

180 mm

Taglio sporgente:

sì

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione antiscintilla:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con protezione dagli impatti:

sì

Pinze universali in acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746. Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d’olio, adatti anche per il taglio di filo armonico. Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni. Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6. •Lunghezza totale 180 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,5 mm •Taglia filo armonico Ø 2,0 mm