pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0 - M71230000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71230000 PINZE M 7123/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 200 mm

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773022831

Codice prodotto

ABCM71230000

Cod. produttore

M71230000

Produttore

ABC

Lunghezza totale:

200 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati,Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm,Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm