pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0 - M71220000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71220000 PINZE M 7122/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 160 mm

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773033806

Codice prodotto

ABCM71220000

Cod. produttore

M71220000

Produttore

ABC

Lunghezza totale:

160 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc ,Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 2,5 mm e ad alta resistenza fino a Ø 1,6 mm,Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745,Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 50 mm