pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0 - M71200000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71200000 PINZE M 7120/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza totale - 160 mm

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773001904

Codice prodotto

ABCM71200000

Cod. produttore

M71200000

Produttore

ABC

Lunghezza totale:

160 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Pinze per meccanica - A becchi lunghi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Senza tronchese laterale. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745. Con becchi piatti diritti - Zigrinati. Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 46,5 mm.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA