pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71031021 GIRAVITI M7103/1X21 - M71031021

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71031021 GIRAVITI M7103/1X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157517395

Codice prodotto

ABCM71031021

Cod. produttore

M71031021

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

100 mm

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Giraviti a lame intercambiabili PUNTA PZ2 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.