pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71025602 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.Z2 - M71025602

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71025602 GIR. VDE E-SLIM PUNTA COMB.Z2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Monocomponente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157626615

Codice prodotto

ABCM71025602

Cod. produttore

M71025602

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione gambo:

Tondo

Esecuzione antiscintilla:

no

La prima ed unica impugnatura veramente ergonomica, si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore con eccezionale livello di comfort, ergonomia e precisione Sezione interna dell’impugnatura del giravite costituita da celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura stessa Rivestimento in morbido elastomero resistente a graffi ed acidi e gradevole al tatto della mano Maggiore trasmissione di forza - Costruiti secondo norme di sicurezza VDE e normeinternazionali EN 60900 - IEC 60900 e sottoposti a severi collaudi di qualità Con impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio 