pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71020002 GIRAVITI M7102X2 - M71020002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71020002 GIRAVITI M7102X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157647573

Codice prodotto

ABCM71020002

Cod. produttore

M71020002

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

100 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Caratteristiche tecniche: •Punta DIN 2 •Per viti Ø mm 3,1÷5,2 •Dimensioni lama mm 6,0x100 •Lunghezza totale mm 200.