pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71020001 GIRAVITI M7102X1 - M71020001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71020001 GIRAVITI M7102X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157647559

Codice prodotto

ABCM71020001

Cod. produttore

M71020001

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio. Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Caratteristiche tecniche: •Punta DIN 1 •Per viti Ø mm 2,1÷3 •Dimensioni lama mm 4,5x80 •Lunghezza totale mm 170.