ABC TOOLS SPA - ABCM71010001 GIRAVITI M 7101/0X1 - M71010001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 1
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566216231
Codice prodotto
ABCM71010001
Cod. produttore
M71010001
Produttore
ABC
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
1
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
80 mm
Isolato:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Esecuzione di precisione:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no


