pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71010000 GIRAVITI M 7101/0X0 - M71010000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71010000 GIRAVITI M 7101/0X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 0

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566216224

Codice prodotto

ABCM71010000

Cod. produttore

M71010000

Produttore

ABC

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

0

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

60 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione di precisione:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Giravite a CROCE PHILIPS da 3mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Punta brunita.