pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70990075 GIRAV. VDE M 7099 MM 2,5X75 - M70990075

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70990075 GIRAV. VDE M 7099 MM 2,5X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Isolato - sì

  • Lunghezza della lama - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531339

Codice prodotto

ABCM70990075

Cod. produttore

M70990075

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.4 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

75 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.