pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150 - M70970150

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Isolato - sì

  • Lunghezza della lama - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157101464

Codice prodotto

ABCM70970150

Cod. produttore

M70970150

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

6.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

1.2 mm

Isolato:

sì

Lunghezza della lama:

150 mm

Esecuzione di precisione:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Giravite a TAGLIO da 6,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.