ABC TOOLS SPA - ABCM70970102 GIRAVITI M7097X102 - M70970102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Tipologia - Diritto
Spessore della lama - 0.8 mm
Isolato - sì
Lunghezza della lama - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566216194
Codice prodotto
ABCM70970102
Cod. produttore
M70970102
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
4 mm
Tipologia:
Diritto
Spessore della lama:
0.8 mm
Isolato:
sì
Lunghezza della lama:
100 mm
Esecuzione di precisione:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no


